K0256.10801204 Handrad ohne Griff, GR.1, Form:C, Kunststoff
Handrad
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0256.10801204
Rubix:327449
EAN:4059245061532



Dokumente
Produktdetails : K0256.10801204 Handrad ohne Griff, GR.1, Form:C, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung: Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: 06262-108008Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4026 (DIN 913).
Handrad
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 72 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 80 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage