GN520.1-175-K16-A Scheibenhandrad, mit Nabennut, ohne Griff, Kunststoff
Scheibenhandräder mit Stahlbuchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 520-175-K16-A
Rubix:356454
Hersteller:GN 520-175-K16-A
EAN:4045525270459





Produktdetails : GN520.1-175-K16-A Scheibenhandrad, mit Nabennut, ohne Griff, Kunststoff
Charakteristisch für das Design der Scheibenhandräder GN 520 ist der matteloxierte Aluminiumring.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 675 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 175 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
