GN322.4-140-K16-D-DR Sicherheits-Handrad mit Gleitlager und drehbarem Griff, Alu
Sicherheits-Handräder mit Gleitlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 322.4-140-K16-D-DR
Rubix:353940
Hersteller:GN 322.4-140-K16-D-DR
EAN:4045525182868





Produktdetails : GN322.4-140-K16-D-DR Sicherheits-Handrad mit Gleitlager und drehbarem Griff, Alu
Sicherheits-Handräder. Der Einbau von Kupplungssätzen in andere Handradtypen ist grundsätzlich möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 670 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 140 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
