GN520.4-125-B12-D Umleggriff-Handrad ohne Nabennut, mit drehbarem Umleggriff
Umleggriff-Handräder
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 520.4-125-B12-D
Rubix:1865585
Hersteller:520.4-125-B12-D
EAN:4045525097773



Produktdetails : GN520.4-125-B12-D Umleggriff-Handrad ohne Nabennut, mit drehbarem Umleggriff
Der Griff der Handräder GN 520.4 ist in der Bedienstellung in einer Kegelbohrung verriegelt. Zum Umschalten muss er zunächst axial aus dem Kegel herausgezogen werden. Eine Druckfeder hält den Griff in beiden Positionen. Beim Ausschwenken greift er automatisch wieder ein. Diese Ausführung ersetzt die bisherigen Handräder GN 520.3.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Duroplast |
|---|---|
| Durchmesser | 125 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
