K0163.0360X32 Scheibenhandrad, ähnlich DIN950, mit Passbohrung, Alu
Scheibenhandrad ähnlich DIN 950 aus Aluminium
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0163.0360X32
Rubix:328158
EAN:4059245069965



Dokumente
Produktdetails : K0163.0360X32 Scheibenhandrad, ähnlich DIN950, mit Passbohrung, Alu
Werkstoff: Handrad Aluminium.Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.Bestellbeispiel: K0163.0080X10Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.
Scheibenhandrad ähnlich DIN 950 aus Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 3800 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 360 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage