GN322-250-K26-A Speichenhandrad mit Nabennut, ohne Griff, Alu

Speichenhandräder, blank, Radkranz poliert

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 322-250-K26-A
Rubix:353916
Hersteller:322-250-K26-A
EAN:4045525181915
GN322-250-K26-A Handrad (A3)

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl
Durchmesser250 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN322-250-K26-A Speichenhandrad mit Nabennut, ohne Griff, Alu


Speichenhandräder, blank, Radkranz poliert

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1449 g
Material/VerarbeitungEdelstahl
Durchmesser250 mm
Zolltarifcode84879090
52,50 exkl. MwSt.
/ Stück
62,47 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Durchmesser