DIN950-AL-140-B16-A Handrad ohne Griff, ohne Nabennut, Aluminium
Handräder, Aluminium, Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 950-AL-140-B16-A
Rubix:361955
Hersteller:950-AL-140-B16-A
EAN:4045525399242





Produktdetails : DIN950-AL-140-B16-A Handrad ohne Griff, ohne Nabennut, Aluminium
Handräder DIN 950 werden in der Gußeisen-Ausführung mit Ballengriffen aus Stahl, in der Aluminium-Ausführung mit Ballengriffen aus Kunststoff (KT) versehen. Auf dem amtlichen Normblatt ist noch die Form G, ohne Ballengriff, jedoch mit Gewindebohrung d4, vorgesehen. Dagegen fehlen die Bohrungen der mittleren Spalte und der Handrad-Ø d1=180.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 327 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 140 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Durchmesser
140 mm
