GN522.6-100-B10-R Umleggriff-Handrad ohne Nabennut, mit drehbarem Umleggriff
Umleggriff-Handrad, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 522.6-100-B10-R
Rubix:1130504
Hersteller:GN 522.6-100-B10-R
EAN:4045525891913



Produktdetails : GN522.6-100-B10-R Umleggriff-Handrad ohne Nabennut, mit drehbarem Umleggriff
ELESA-Handrad mit Umleggriff / Edelstahl-Nabenbuchse
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Durchmesser | 100 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
