Referenzen
Elesa+Ganter:GN 950.6-160-K14-A
Rubix:746561
Hersteller:GN 950.6-160-K14-A
EAN:4045525781535



Produktdetails : GN950.6-160-K14-A Handrad mit Keilnut, Edelstahl
Die Abmessungen der Edelstahl-Handräder GN 950.6 entsprechen weitgehend den Handrädern DIN 950.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1150 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 160 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
