K0161.0140X14 Scheibenhandrad ohne Griff, mit Passbohrung, Alu
Scheibenhandrad aus Aluminium, ohne Zylindergriff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0161.0140X14
Rubix:328010
EAN:4059245068319



Dokumente
Produktdetails : K0161.0140X14 Scheibenhandrad ohne Griff, mit Passbohrung, Alu
Werkstoff: Scheibenhandrad Aluminium.Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.
Scheibenhandrad aus Aluminium, ohne Zylindergriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 504 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 140 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage