GN522-250-B20-R Speichenhandrad ohne Nabennut, mit Griff, Kunststoff
Speichenhandräder, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 522-250-B20-R
Rubix:793717
Hersteller:522-250-B20-R
EAN:4045525783690



Produktdetails : GN522-250-B20-R Speichenhandrad ohne Nabennut, mit Griff, Kunststoff
Elegantes Design unter Berücksichtigung ergonomischer Anforderungen ist bei Handrädern GN 522 verwirklicht.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 830 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 250 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
