GN521.6-125-K12-R Umleggriff-Handrad mit Nabennut, mit drehbarem Umleggriff
Umleggriff-Handrad, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 521.6-125-K12-R
Rubix:1865613
Hersteller:521.6-125-K12-R
EAN:4045525098053



Produktdetails : GN521.6-125-K12-R Umleggriff-Handrad mit Nabennut, mit drehbarem Umleggriff
Der Griff des Handrads GN 521.6 ist in der Betriebsstellung in einer Kegelbohrung verriegelt. Zum Umlegen muss er zunächst axial aus dem Kegel herausgezogen werden. Eine Druckfeder hält den Griff in beiden Positionen. Beim Ausschwenken rastet er automatisch wieder ein. Die Abdeckung verdeckt Klemmteile, z. B. Gegenwellen-Riemenscheiben, sowie vorspringende und eingelassene Wellen. Zum Montieren wird die Abdeckung von Hand hineingedrückt. Zum Demontieren kann die Abdeckung durch mäßigen Druck am Rand angehoben und abgenommen werden.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Durchmesser | 125 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
