V 405 ÜberwurfmutteRM12x1,5/Rohr-Außen-Ø6mm/SW1 14/Stahl verzinkt
Überwurfmutter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:V 405
Rubix:348557
Hersteller:112242
EAN:4047322167963



Dokumente
Produktdetails : V 405 ÜberwurfmutteRM12x1,5/Rohr-Außen-Ø6mm/SW1 14/Stahl verzinkt
Überwurfmutter, M8x1,0, Rohr-Außen-Ø 4 mm, PN max. 100 bar, SW1 10, Stahl verzinktÜberwurfmutter, sehr leichte Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Typ | überwurfmutter |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
