00677675 Membran DN15 PFTE/EPDM
TYP SV02 Membran verpackt DN15 EPDM / PTFE (EA)
Siehe technische InformationenReferenzen
Bürkert:00677675
Rubix:1731618
Hersteller:00677675

Produktdetails : 00677675 Membran DN15 PFTE/EPDM
Die Membranen wurden entwickelt, um den einzigartigen Herausforderungen von hygienischen und sterilen Anforderungen gerecht
zu werden. Bürkert bietet Membranen mit präziser Werkstoffzusammensetzung und hoher Genauigkeit an. Bürkert Membranen
sind aus einem breiten Werkstoffsortiment erhältlich, die sich bei Anwendungen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, der
Biotechnologie und der Pharmazeutik- und Kosmetikindustrie bewährt haben. Die Membranen werden während der Entwicklung und
Produktion getestet, um die Zuverlässigkeit unter schwierigen Prozessbedingungen sicherzustellen.
Sollten Sie Hilfe bei der Auswahl der passenden Komponente benötigen,kontaktieren Sie uns.Wir beraten Sie gerne persönlich.
Membran DN15 PFTE/EPDM
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sv02 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort