00552527 INLINE Low-Flow Armatur DN06 Mess. G1/2
TYP S030 INLINE LOW-FLOW FITTING DN06 MESS. G1/2
Siehe technische InformationenReferenzen
Bürkert:00552527
Rubix:1415530
Produktdetails : 00552527 INLINE Low-Flow Armatur DN06 Mess. G1/2
Das Sensor-Fitting Typ S030 hat ein integriertes Flügelrad für die Messung des Durchflusses und ist speziell für den Betrieb mit neutralen, leicht aggressiven, feststofffreien Flüssigkeiten vorgesehen.
Das kompakte Sensor-Fitting (Typ S030) muss mit einem Bürkert-Transmitter (Typ SE30, Typ SE30 Ex, Typ SE32, Typ SE35, Typ SE36 oder Typ 8611) ausgestattet sein, die mit einem Bajonettverschluss schnell und einfach verbunden werden können.
Die Bürkert ?Inline-Quarter-Turn? Technologie ist eine Konstruktion, die einen leckagefreien Betrieb sicher stellt.
Die Flügelradumdrehung (Dauermagnete in den Flügeln enthalten) wird berührungslos vom empfindlichen Element des Transmitters durch die Sensor-Fitting-Wand erfasst. Der Transmitter kann montiert oder demontiert werden, ohne die Rohrleitung zu öffnen oder den laufenden Prozess zu unterbrechen.
INLINE Low-Flow Armatur DN06 Mess. G1/2
Technische Informationen
Attribute
| Typ | s030 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
263,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
314,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen
