20024895 Steuerkopf Top 70mm für Antrieb 210X

TYP 8691 Steuerkopf Top 70mm für Antrieb 210X

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bürkert:20024895
Rubix:3297000
Technische Zusammenfassung
Typ8691

Produktdetails : 20024895 Steuerkopf Top 70mm für Antrieb 210X


Der Steuerkopf Typ 8691 ist zur dezentralen Automatisierung von pneumatischen Prozessventilen ELEMENT Typ 21xx konzipiert. Die Erfassung der Ventilstellung erfolgt über ein kontaktloses, analoges Sensorelement, welches bei der Inbetriebnahme die Ventilendlagen automatisch mittels Teach-Funktion erkennt und speichert. Das integrierte Pilotventil steuert einfach- oder doppeltwirkende Antriebe. Optional kann ein Kommunikationsinterface AS-Interface, IO-Link oder büS (basiert auf CANopen) gewählt werden. Das Design von Steuerkopf und Stellantrieb ermöglicht eine interne Steuerluftführung ohne externe Verschlauchungen. Neben der elektrischen Stellungsrückmeldung wird der Gerätestatus am Steuerkopf selbst optisch durch farbige Hochleistungs-LEDs auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen klar erkennbar. Das Gehäuse aus chemisch beständigen Werkstoffen ist leicht zu reinigen und bietet praxistauglichen IP-Schutz für den Einsatz in der hygienischen Prozesstechnik in Nahrungsmittel-, Getränke- und pharmazeutischer Industrie. Speziell für die Anlagenabreinigung wird der IP-Schutz des Gehäuses durch einen Überdruck im Steuerkopf unterstützt. In der Kombination mit Bürkert-Antrieben der Serie ELEMENT ermöglicht das pneumatische Stellsystem eine Federkammerbelüftung, wodurch eine Verunreinigung der Antriebskammern durch die Umgebung verhindert wird.

Technische Informationen


Attribute
Typ8691
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
461,91 exkl. MwSt.
/ Stück
549,67 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage