00566604 Induktiver Leitfähigkeits-Transmitter
TYP 8228 Induktiver Leitfähigkeits-Transmitter
Siehe technische InformationenReferenzen
Bürkert:566604
Rubix:2590719
Hersteller:566604
Produktdetails : 00566604 Induktiver Leitfähigkeits-Transmitter
Das induktive Leitfähigkeitsmessgerät Typ 8228 von Bürkert findet in vielerlei industriellen Prozessen Anwendung, wo in aggressiven bzw. konzentrierten Medien wie Säuren, Laugen oder Flüssigkeiten mit hohen Salzgehalten und einem großen Messbereich gemessen werden soll.
Hier finden sich viele Applikationen wie Kühlwasserüberwachung (z. B. für Absalz-Steuerung), industrielle Wasseraufbereitung oder Vorbereiten sowie Überwachen von Reinigungsmedien, beispielsweise in CIP-Prozessen.
Das Geräte Typ 8228 ist in zwei Varianten verfügbar.
Die erste, die sogenannte ELEMENT Standard, ist entweder mit zwei einstellbaren Ausgängen (ein Digitalausgang und ein Analogausgang) oder mit vier einstellbaren Ausgängen (zwei Digitalausgänge und zwei Analogausgänge) angeboten und kann mit einem Display ausgestattet werden. Das Display wird lediglich zur Inbetriebnahme, Konfiguration (z. B. Messbereich, Einheiten, Kalibrierung, Grenzwerte) oder als Prozesswertanzeige benötigt.
Die zweite Variante, die sogenannte ELEMENT neutrino, ist ein Gerät ohne Display, mit einem digitalen Kommunikationsmodus, der entweder über IO-Link oder in büS (Bürkert-Systembus auf Basis von CANopen) kommunizieren kann.
Beide Varianten sind mit einem Prozessanschluss entweder über eine G 2"-Überwurfmutter zur Installation in einem Fitting Typ S020, der mit dem Prozess angeschlossen ist, oder über eine 2"-Clamp, gemäß ASME BPE (1,5"-Clamp auf Anfrage), für CIP-Anwendungen (Cleaning in Place, CIP auf Englisch) erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Messumfang | 0,1 bis 2.000 ms/cm |
|---|---|
| Genauigkeit | 2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.389,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.653,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort

