PH-Messgerät und pH-Indikatorpapiere Bürkert 561727, Genauigkeit: 0,02 | Messumfang: 0 bis 14 pH

TYP 8203 PH/REDOX-Elektrode

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bürkert:561727
Rubix:2599576
TYP 8203 - ART. NR. 561727 PH/REDOX-Elektrode
Technische Zusammenfassung
Messumfang0 bis 14 ph
Genauigkeit0,02

Produktdetails : 00561727 PH/REDOX-Elektrode


Eine Sonde Typ 8203 wird in ein Bürkert pH- oder Redox-Messgerät eingesetzt, das modular aufgebaut ist und für die Messung: ? des pH-Wertes in sauberen oder schmutzigen oder Sulfide oder Proteine enthaltenden Flüssigkeiten ? oder des Redoxpotentials (auf Englisch Oxydation-Reduction Potential, ORP) in sauberen oder schmutzigen oder Sulfide oder Proteine enthaltenden oder solchen Flüssigkeiten, die eine geringe Leitfähigkeiten, ausgelegt ist. Die Sonden vom Typ 8203 sind in verschiedenen Modellen verfügbar: ? für pH: PLASTRODE pH 120 mm, FLATRODE pH 120 mm, LOGOTRODE pH 120 mm, UNITRODE PLUS pH 120 mm, CERATRODE pH 120 mm und FERMTRODE VP pH 120 mm ? für Redoxpotential: FLATRODE ORP 120 mm, LOGOTRODE ORP 120 mm und UNITRODE PLUS ORP 120 mm

Technische Informationen


Attribute
Messumfang0 bis 14 ph
Genauigkeit0,02
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
421,92 exkl. MwSt.
/ Stück
502,08 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an