00427114 PH ELEK. LOGOTRODE 120MM 6 BAR 60°C
TYP 8203 PH ELEK. LOGOTRODE 120MM 6 BAR 60°C
Siehe technische InformationenReferenzen
Bürkert:427114
Rubix:2609619
Hersteller:427114
Produktdetails : 00427114 PH ELEK. LOGOTRODE 120MM 6 BAR 60°C
Eine Sonde Typ 8203 wird in ein Bürkert pH- oder Redox-Messgerät eingesetzt, das modular aufgebaut ist und für die Messung:
? des pH-Wertes in sauberen oder schmutzigen oder Sulfide oder Proteine enthaltenden Flüssigkeiten
? oder des Redoxpotentials (auf Englisch Oxydation-Reduction Potential, ORP) in sauberen oder schmutzigen oder Sulfide oder Proteine enthaltenden oder solchen Flüssigkeiten, die eine geringe Leitfähigkeiten,
ausgelegt ist.
Die Sonden vom Typ 8203 sind in verschiedenen Modellen verfügbar:
? für pH: PLASTRODE pH 120 mm, FLATRODE pH 120 mm, LOGOTRODE pH 120 mm, UNITRODE PLUS pH 120 mm, CERATRODE pH 120 mm und FERMTRODE VP pH 120 mm
? für Redoxpotential: FLATRODE ORP 120 mm, LOGOTRODE ORP 120 mm und UNITRODE PLUS ORP 120 mm
Technische Informationen
Attribute
| Messumfang | 0 bis 14 ph |
|---|---|
| Genauigkeit | 0,02 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
195,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
233,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen

