00390438 3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend

TYP 7012 3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bürkert:390438
Rubix:2616165
TYP 7012 - ART. NR. 390438 3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
Technische Zusammenfassung
Typ7012
Anzahl der Anschlüsse3

Produktdetails : 00390438 3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend


Das Ventil 7012 ist ein direktwirkendes Hubankerventil. Zur Erhöhung der Druck- und Leckagesicherheit sind Stopfen und Kernführungsrohr miteinander verschweißt. Entsprechend der Applikation stehen unterschiedliche Gehäuse- und Dichtwerkstoffkombinationen zur Verfügung. Eine Bürkert-spezifische Flanschvariante (SFB) ermöglicht die platzsparende Anreihung von Ventilen auf einer Mehrfachanschlussplatte. Das Programm wird ergänzt durch explosionsgeschützte Varianten. Für eine flexible Schlauchanschlusstechnik können Push-In Fittings gewählt werden. Für den einfachen Direktanbau an einen pneumatischen Antrieb ist ein Banjo-Anschluss mit Hohlschraube die ideale Lösung. Eine optionale Handbetätigung ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme und optimale Wartung. In Verbindung mit einem Stecker nach Industriestandard Form B oder nach DIN EN 17301-803 Form C erfüllen die Ventile die Schutzart IP65.

Technische Informationen


Attribute
Typ7012
Anzahl der Anschlüsse3
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,19 exkl. MwSt.
/ Stück
56,16 inkl. MwSt.