00376017 2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend

TYP 7011 2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bürkert:376017
Rubix:2615904
TYP 7011 - ART. NR. 376017 2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
Technische Zusammenfassung
Typ7011
Anzahl der Anschlüsse2

Produktdetails : 00376017 2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend


Das Ventil 7011 ist ein direktwirkendes Hubankerventil. Zur Erhöhung der Druck- und Leckagesicherheit sind Stopfen und Kernführungsrohr miteinander verschweißt. Entsprechend der Applikation stehen unterschiedliche Gehäuse- und Dichtwerkstoffkombinationen zur Verfügung. Eine Bürkert-spezifische Flanschvariante (SFB) ermöglicht die platzsparende Anreihung von Ventilen auf einer Mehrfachanschlussplatte. Das Programm wird ergänzt durch Varianten nach DVGW EN 161 und explosionsgeschützte Varianten. Für eine flexible Schlauchanschlusstechnik können Push-In Fittings gewählt werden. In Verbindung mit einem Stecker nach Industriestandard Form B oder DIN EN 175301-803 C erfüllen die Ventile die Schutzart IP65.

Technische Informationen


Attribute
Typ7011
Anzahl der Anschlüsse2
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,08 exkl. MwSt.
/ Stück
91,73 inkl. MwSt.