00269247 Elektromotor. Scheibenventil -Stellen
TYP 3285 Elektromot. 2-Wege Geradsitz-Prop.Ventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Bürkert:269247
Rubix:2600420

Produktdetails : 00269247 Elektromotor. Scheibenventil -Stellen
Das direktwirkende Motorventil vom Typ 3285 eignet sich zum Dosieren von Flüssigkeiten und Gasen in geschlossenen oder offenen Regelkreisen. Das Ventil wird durch einen Schrittmotor angetrieben. Die integrierte Elektronik erleichtert die Prozessintegration erheblich, zusätzliche Ansteuerungsmodule werden nicht benötigt. Zum Halten einer bestimmten Ventilöffnung benötigt der Motor keine Energie. Diese Eigenschaft kann den Energiebedarf einer Anlage drastisch reduzieren und diese dadurch effizienter machen.
Typ 3285 ist als Standard ON/OFF oder Proportionalventil, als Variante mit integriertem Stellungsregler, sowie als Variante mit integriertem Prozessregler erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3285 |
|---|---|
| Max. Temperatur | 70 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
570,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
679,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
