00221631 2/2-Wege-Magnetventil Typ 6213 EV

TYP 6213 2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bürkert:221631
Rubix:1585316
Hersteller:221631
00221631 2/2-Wege-Magnetventil Typ 6213 EV

Technische Zusammenfassung

Typ2/2
Anzahl der Anschlüsse2

Produktdetails : 00221631 2/2-Wege-Magnetventil Typ 6213 EV


Das Ventil 6213 EV ist ein servogesteuertes Membranventil. Die Federkopplung der Membran unterstützt den Öffnungsvorgang des Ventils. In der Standardvariante ist das Ventil für den Einsatz in Flüssigkeiten geeignet. Zum vollständigen Öffnen ist ein Mindestdifferenzdruck erforderlich. Für Gas- und Vakuumanwendungen ist eine gesonderte Variante (HP00) erhältlich, die das Ventil ohne Differenzdruck öffnet. Entsprechend der Applikationen stehen unterschiedliche Membranwerkstoffe zur Verfügung. Das Gehäuseangebot umfasst Messing, Edelstahl und Rotguss. Für weitere Märkte ist entzinkungsbeständiges Messing verfügbar. Zur Reduzierung der elektrischen Leistungsaufnahme während des Betriebs sind Spulen mit integrierter Kick and Drop-Elektronik in Doppelspulentechnologie erhältlich.
2/2-Wege-Magnetventil Typ 6213 EV

Technische Informationen


Attribute
Typ2/2
Anzahl der Anschlüsse2
137,97 exkl. MwSt.
/ Stück
164,18 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen