00227558 2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert
TYP 6213 2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert
Siehe technische InformationenReferenzen
Bürkert:227558
Rubix:2592309

Produktdetails : 00227558 2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert
Das Ventil 6213 EV ist ein servogesteuertes Membranventil. Die Federkopplung der Membran unterstützt den Öffnungsvorgang des Ventils. In der Standardvariante ist das Ventil für den Einsatz in Flüssigkeiten geeignet. Zum vollständigen Öffnen ist ein Mindestdifferenzdruck erforderlich. Für Gas- und Vakuumanwendungen ist eine gesonderte Variante (HP00) erhältlich, die das Ventil ohne Differenzdruck öffnet. Entsprechend der Applikationen stehen unterschiedliche Membranwerkstoffe zur Verfügung. Das Gehäuseangebot umfasst Messing, Edelstahl und Rotguss. Für weitere Märkte ist entzinkungsbeständiges Messing verfügbar. Zur Reduzierung der elektrischen Leistungsaufnahme während des Betriebs sind Spulen mit integrierter Kick and Drop-Elektronik in Doppelspulentechnologie erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 6213 |
|---|---|
| Betriebsdruck | 10 bar |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 40 mm |
| Gewindegröße | 40 |
| Material des Körpers | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.079,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.284,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
