00125341 3/2-Wegeventil Typ6014
TYP 6014 3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
Siehe technische InformationenReferenzen
Bürkert:125341
Rubix:2411195
Hersteller:125341
Produktdetails : 00125341 3/2-Wegeventil Typ6014
Das Ventil 6014 ist ein direktwirkendes Hubankerventil. Zur Erhöhung der Druck- und Leckagesicherheit sind Stopfen und Kernführungsrohr miteinander verschweißt. Entsprechend der Applikation stehen unterschiedliche Dichtwerkstoffkombinationen zur Verfügung. Eine Bürkert-spezifische Flanschvariante (SFB) ermöglicht die platzsparende Anreihung von Ventilen auf einer Mehrfachanschlussplatte. Zur Reduzierung der elektrischen Leistungsaufnahme während des Betriebs sind Kick and Drop Spulen erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 6014 |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen