00296548 2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
TYP 6013 2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
Siehe technische InformationenReferenzen
Bürkert:296548
Rubix:2610054
Hersteller:296548

Produktdetails : 00296548 2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
Das Ventil 6013 ist ein direktwirkendes Hubankerventil. Zur Erhöhung der Druck- und Leckagesicherheit sind Stopfen und Kernführungsrohr miteinander verschweißt. Entsprechend der Applikation stehen unterschiedliche Dichtwerkstoffkombinationen zur Verfügung. Eine Bürkert-spezifische Flanschvariante (SFB) ermöglicht die platzsparende Anreihung von Ventilen auf einer Mehrfachanschlussplatte. Zur Reduzierung der elektrischen Leistungsaufnahme während des Betriebs sind Kick and Drop Spulen erhältlich.
Stärken
Direktwirkendes und kompaktes Ventil bis Nennweite DN 6,0; Vibrationsfestes, verschraubtes Spulensystem; Erhöhte Leckagesicherheit durch verschweißtes Kernführungsrohr; Explosionsgeschützte Ausführungen; Energiesparende Impulsausführungen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 6013 |
|---|---|
| Betriebsdruck | 5 bar |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Gewindegröße | 1/4 |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
