00269244 Elektromotor. Scheibenventil -Stellen

TYP 3285 Elektromot. 2-Wege Geradsitz-Prop.Ventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bürkert:269244
Rubix:2600411
TYP 3285 - ART. NR. 269244 Elektromotor. Scheibenventil -Stellen

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 00269244 Elektromotor. Scheibenventil -Stellen


Das direktwirkende Motorventil vom Typ 3285 eignet sich zum Dosieren von Flüssigkeiten und Gasen in geschlossenen oder offenen Regelkreisen. Das Ventil wird durch einen Schrittmotor angetrieben. Die integrierte Elektronik erleichtert die Prozessintegration erheblich, zusätzliche Ansteuerungsmodule werden nicht benötigt. Zum Halten einer bestimmten Ventilöffnung benötigt der Motor keine Energie. Diese Eigenschaft kann den Energiebedarf einer Anlage drastisch reduzieren und diese dadurch effizienter machen. Typ 3285 ist als Standard ON/OFF oder Proportionalventil, als Variante mit integriertem Stellungsregler, sowie als Variante mit integriertem Prozessregler erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Typ3285
Max. Temperatur70 °C
523,90 exkl. MwSt.
/ Stück
623,44 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen