00314812 Gerätesteckdose Bauform A
TYP 2518 Stecker A Standard 230 V 3m
Siehe technische InformationenReferenzen
Bürkert:314812
Rubix:2613058
Hersteller:314812
Produktdetails : 00314812 Gerätesteckdose Bauform A
Steckverbindung zum Anschluss von elektrischen Bauteilen nach DIN EN 175301-803 Form A. Der Typ 2518 ermöglicht einen einfachen Anschluss an Leitungen, sowie eine sichere Kontaktierung. Es stehen eine große Auswahl an Schutzbeschaltungen mit oder ohne LED zur Verfügung.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen