KDVF-8 Vielfachdose

Mehrfachsteckdose KDVF

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:KDVF-8
Rubix:105535
Hersteller:7563
EAN:4052568001582
KDVF-8 Vielfachdose

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpolyacetal (gehäuse);messing (nippel);aluminium (ösenmutter)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KDVF-8 Vielfachdose


Mehrfachsteckdose KDVF-8 Für Mehrfachsteckverbinder für Kunststoffschläuche NW 2, 3 und 4 mm. Nennweite=4 mm, Betriebsdruck=-0,95 - 16 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zu Betriebs- und Steuermedium=Geschmierter Betrieb möglich (für weiteren Betrieb nachträglich erforderlich), Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC=2

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht47,7 g
Werkstoffpolyacetal (gehäuse);messing (nippel);aluminium (ösenmutter)
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39174000
42,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen