00213624 2/2-Wege-Kolbensteuer Schrägsitzventil
TYP 2100 2/2-Wege-Schrägsitzventil pneum.bet.
Siehe technische InformationenReferenzen
Bürkert:00213624
Rubix:1790950

Produktdetails : 00213624 2/2-Wege-Kolbensteuer Schrägsitzventil
Das Schrägsitzventil Typ 2100 ist speziell für dezentrale Prozess-Automatisierung optimiert und erfüllt alle praxisrelevanten Anforderungen auch unter schwierigen Einsatzbedingungen. Sein einzigartiges Design erlaubt die einfache Integration von Automatisierungseinheiten in allen Ausbaustufen, von der elektrisch/optischen Stellungsrückmeldung über die pneumatische Ansteuerung bis hin zur integrierten Feldbusschnittstelle. Höchste Lebensdauer und Dichtheit werden durch die bewährte selbstnachstellende Dachmanschetten-Spindelpackung erreicht.
Das hochintegrierte System aus Ventil und Automatisierungseinheit zeichnet sich durch Kompaktheit und Glatt?ächigkeit im Design, integrierte Steuerluftkanäle, den Schutzarten IP65/67, NEMA Type 4X und einer hohen chemischen Beständigkeit aus.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 2100 |
|---|---|
| Betriebsdruck | 25 bar |
| Max. Temperatur | 185 °C |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 90 mm |
| Gewindegröße | 1¼ |
| Material des Körpers | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
542,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
646,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
