00178684 2/2-Wege-Kolbensteuer-Schrägsitzventil

TYP 2000 2/2-Wege-Schrägsitzventil pneum.bet.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bürkert:00178684
Rubix:742202
Hersteller:178 684
00178684 2/2-Wege-Kolbensteuer-Schrägsitzventil

Technische Zusammenfassung

Typ2000
Betriebsdruck16 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 00178684 2/2-Wege-Kolbensteuer-Schrägsitzventil


Das fremdgesteuerte Schrägsitzventil besteht aus einem pneumatisch betätigten Kolbenantrieb und einem 2-Wege-Ventilgehäuse. Abhängig von der Umgebungstemperatur ist der Antrieb in zwei verschiedenen Werkstoffen, PA und PPS, erhältlich. Die bewährte selbstnachstellende Spindelabdichtung gewährleistet hohe Dichtheit. Die strömungsgünstigen 2/2-Wege-Ventilgehäuse aus Rotguss oder Feinguss-Edelstahl ermöglichen hohe Durchflusswerte. Diese wartungsfreien und robusten Ventile können mit einem umfassenden Zubehörteilesortiment für Stellungsanzeige, Hubbegrenzung oder Handnotbetätigung nachgerüstet werden.
2/2-Wege-Kolbensteuer-Schrägsitzventil

Technische Informationen


Attribute
Typ2000
Betriebsdruck16 bar
Max. Temperatur185 °C
Nenndurchmesser (metrisch)15 mm
Gewindegröße1/2
Material des Körpersnichtmetallische und andere materialien
Zolltarifcode84818071
173,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
207,02 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen