GT2-TP-560-8M-50-PG Zahnriemen POWERGRIP GT2 TWIN POWER GATES
Twin Power Doppelzahnriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:TP GT2 560 8MGT 50
Rubix:1596449
Hersteller:923250192
EAN:5414465082849

Produktdetails : GT2-TP-560-8M-50-PG Zahnriemen POWERGRIP GT2 TWIN POWER GATES
Der Synchronriemen Twin Power von Gates zeichnet sich durch starke spiralförmig aufgewickelte Zugstränge, präzisionsgeformte Zähne und eine Elastomermischung aus. Ein zähes Nylongewebe an beiden Seiten des Riemens schützt die Zähne. Der Twinpower Doppelzahnriemen wurde speziell entwickelt, um eine Drehrichtungsumkehr im Antrieb zu ermöglichen. Er besitzt eine beidseitige Verzahnung und zeichnet sich neben seiner Leistungsfähigkeit durch einen ruhigen Lauf und große Flexibilität aus.
Stärken
Der Doppelzahnriemen Twin Power mit seiner hohen Leistungsbereitschaftskapazität kann durch die gleichwertige Ausführung von Oberseite und Unterseite die gesamte Antriebsleistung sowohl von der einen als auch der anderen Seite übertragen. Er zeichnet sich neben seiner schmierungs- und wartungsfreien Eigenschaften zudem durch einen schlupffreien Lauf und eine geringe Geräuschentwicklung aus.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mgt2 |
|---|---|
| Wirklänge | 560 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 70 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
435,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
517,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage