61332432 TRENNSCHEIBE EH 115-3,2 SG STEELOX
Trennscheiben EH / EHT SG-INOX
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PFERD 61332432
Rubix:1284099
EAN:4007220522868


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Stärke | 3,2 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
Produktdetails : 61332432 TRENNSCHEIBE EH 115-3,2 SG STEELOX
Für schnelles Schneiden, komfortabel und gratarm Geeignet für Winkelschleifer aller Leistungsklassen Die Verwendung von großen Anzugsschilden (SFS 76, Seite 48) erhöht die Seitenstabilität und garantiert einen präzisen Antrieb der Scheibe, insbesondere bei Dünnschnittscheiben in flacher Ausführung von Ø 178 und 230 mm Schleifmittel: Korundum A Hergestellt ohne Zusatz von Füllprodukten mit Eisen-, Chlor- oder Schwefelgehalt. Hochleistungswerkzeug der Härte Q (INOX) mittelhart mit hoher Schneidleistung und guter Lebensdauer.
Trennsch. Eh 115-3,2 A46 R Sg-Inox
Stärken
Leistungsstarkes N-Tender-Härtewerkzeug mit hoher Schnittleistung und sehr guter Lebensdauer.
Anwendungen
Geeignet für Winkelschleifer aller Leistungsklassen.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Stärke | 3,2 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Max. Drehzahl | 80,08 m/s |
| Serie | performance line sg |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
83,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage