61326410 TRENNSCHEIBE EHT 180-1,6 SG STEELOX
Trennscheiben EH / EHT SG-INOX
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:EHT 180-1,6 SG STEELOX
Rubix:1284102
Hersteller:61326410
EAN:4007220807729


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Stärke | 1,6 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
Produktdetails : 61326410 TRENNSCHEIBE EHT 180-1,6 SG STEELOX
Für schnelles Schneiden, komfortabel und gratarm Geeignet für Winkelschleifer aller Leistungsklassen Die Verwendung von großen Anzugsschilden (SFS 76, Seite 48) erhöht die Seitenstabilität und garantiert einen präzisen Antrieb der Scheibe, insbesondere bei Dünnschnittscheiben in flacher Ausführung von Ø 178 und 230 mm Schleifmittel: Korundum A Hergestellt ohne Zusatz von Füllprodukten mit Eisen-, Chlor- oder Schwefelgehalt. Hochleistungswerkzeug der Härte Q (INOX) mittelhart mit hoher Schneidleistung und guter Lebensdauer.
Trennsch. Eht 178-1,6 A46 R Sg-Inox
Stärken
Leistungsstarkes N-Tender-Härtewerkzeug mit hoher Schnittleistung und sehr guter Lebensdauer.
Anwendungen
Geeignet für Winkelschleifer aller Leistungsklassen.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Stärke | 1,6 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 46 |
| Max. Drehzahl | 80 m/s |
| Serie | sg steelox |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
109,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std