Referenzen
Rubix-DE:80620115, 9817380115
Rubix:1045247
Hersteller:9817380115
Produktdetails : 9817380115 Trennscheiben A60TZ 115 x 1 x 22,23 mm gerade
Trennscheibe gerade A60TZ115x1mm KLINGSPOR
Trennscheibe für Edelstahlbearbeitung A 60 TZ SPECIAL Ausführung: Korund (A 46, A 60), hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Trennleistung. Ohne eisen-, schwefel- und chlorhaltige Füllstoffe hergestellt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Zum Trennen von dünnen Blechen sowie dünnwandigen Profilen und Rohren aus Edelstahl. Die dünnen Trennscheiben (1,0 mm Stärke) sind sehr schneidfreundlich und kraftsparend bei geringer Gratbildung und geringem Materialverbrauch, die Stärken 1,6 bis 1,9 mm für universelle Trennaufgaben. A 60 TZ SPECIAL
Trennscheibe für Edelstahlbearbeitung A 60 TZ SPECIAL Ausführung: Korund (A 46, A 60), hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Trennleistung. Ohne eisen-, schwefel- und chlorhaltige Füllstoffe hergestellt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Zum Trennen von dünnen Blechen sowie dünnwandigen Profilen und Rohren aus Edelstahl. Die dünnen Trennscheiben (1,0 mm Stärke) sind sehr schneidfreundlich und kraftsparend bei geringer Gratbildung und geringem Materialverbrauch, die Stärken 1,6 bis 1,9 mm für universelle Trennaufgaben. A 60 TZ SPECIAL
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

