Referenzen
Rubix-DE:80970126, 9818280126
Rubix:1037083
Hersteller:9818280126
Produktdetails : 9818280126 Trennscheibe X-Slim A60SSGP-INOX 125x0,8mm
Trennscheibe X-Slim A60SSGP-INOX 125x0,8mm PFERD
Trennscheibe SGP STEELOX für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung Ausführung: Korund (A), mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für herausragende Standzeit und hohe Trennleistung. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Zum Trennen von dünnen Blechen, Profilen, Erzeugen von Durchbrüchen. Die dünnen Trennscheiben (0,8-1,9 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelle, dünne und gratarme Trennschnitte. Die Stärken 2,4 und 2,5 mm für universelle Trennaufgaben.
Trennscheibe SGP STEELOX für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung Ausführung: Korund (A), mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für herausragende Standzeit und hohe Trennleistung. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Zum Trennen von dünnen Blechen, Profilen, Erzeugen von Durchbrüchen. Die dünnen Trennscheiben (0,8-1,9 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelle, dünne und gratarme Trennschnitte. Die Stärken 2,4 und 2,5 mm für universelle Trennaufgaben.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 68042218 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std