9880590123 Trennscheibe gerade für Stahl 125x1mm

Trennscheibe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:80590123, 9880590123
Rubix:1560237
Hersteller:9880590123
EAN:4317784346160
9880590123 Trennscheibe für Stahl 125x1,0mm ger. FO

Produktdetails : 9880590123 Trennscheibe gerade für Stahl 125x1mm


Trennscheibe für Stahlbearbeitung

Ausführung: Korund (A 60 bei Stärke 1,0 mm), hart, Korund (A 46 bei Stärke 1,6–1,9 mm), hart, und Korund (A 24 bei Stärke 2,5–3,0 mm), hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Trennleistung. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Universell einsetzbar in allen Bereichen der Metallbearbeitung. Die dünnen Trennscheiben (1,0 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelles, komfortables und gratarmes Trennen, die Stärken 1,6 bis 1,9 mm für universelle Trennaufgaben und die Stärken 2,5 bis 3,0 mm für höchste Standzeiten bei hoher Seitenstabilität.

Technische Informationen


Attribute
1,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,21 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std