2608600095 TS gerade Expert f. Inox AS 46 T INOX BF 180mm 22,23mm 2mm
Trennscheibe gerade Expert for Metal
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bosch:2608600095
Rubix:1609736
EAN:3165140070911


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Stärke | 2 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
Dokumente
Produktdetails : 2608600095 TS gerade Expert f. Inox AS 46 T INOX BF 180mm 22,23mm 2mm
Die Trennscheibe Expert for Inox kombiniert enorme Trennleistung in Stahl mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe besteht aus besonders hartem Premium-Aluminiumoxid mit funktionalen Füll- und Zusatzstoffen, die die Wärmeentwicklung beim Schneiden reduzieren. Das Ergebnis sind eine hochwertige Schnittfläche und eine lange Lebensdauer der Scheibe. Zudem ist die Scheibe frei von Eisen, Schwefel und chlorierten Füllstoffen. Das präzisionsgefertigte Glasfasergewebe der Scheibe sorgt für maximale Arbeitssicherheit. Verwenden Sie diese Scheibe zum Schneiden von Stahl. Für Winkelschleifer. Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413, FEPA und oSa. Spezifikation: AS 46 T INOX BF
Trennscheibe gerade Expert for Inox AS 46 T INOX BF, 180 mm, 2 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 115 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x180x2,2 mm |
| Gewicht der Verpackung | 118 g |
| Durchmesser | 180 mm |
| Stärke | 2 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Max. Drehzahl | 80 m/s |
| Serie | pro |
| Zolltarifcode | 68042290 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage