BOS-2608600543 Trennsch. 350X2,8mm f. Stahl (25,4)
Trennscheibe gerade Expert for Metal
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bosch:2608600543
Rubix:1028725
EAN:3165140218658


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 355 mm |
|---|---|
| Stärke | 3 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
Dokumente
Produktdetails : BOS-2608600543 Trennsch. 350X2,8mm f. Stahl (25,4)
Trennscheibe gerade Expert for Metal. Spezifikation: A 36 R BF. Durchmesser: 350 mm, Bohrungsdurchmesser: 25,4 mm, Dicke: 2,8 mm. Passend zu chop saws/stationäre Pendeltrennschleifmaschinen. Maximale Antriebsleistung 3 PS/2,4 kW. Verstärkt mit 2 Außengeweben. Trennscheiben für Metall für hohe Anforderungen. Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser).
Trennscheibe gerade Expert for Metal A 36 R BF, 355 mm, 25,40 mm, 2,8 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 600 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 356x356x4 mm |
| Gewicht der Verpackung | 667 g |
| Durchmesser | 355 mm |
| Stärke | 3 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
| Bohrungsdurchmesser | 25,4 mm |
| Körnung | 36 |
| Max. Drehzahl | 80 m/s |
| Serie | pro metal |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std