Referenzen
Pferd Tools:100 EHT 350-4,5 SG CAST+STONE/25,4
Rubix:1284027
Hersteller:61329532
EAN:4007220540138




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 350 mm |
|---|---|
| Stärke | 4,5 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
Produktdetails : 61329532 TRENN 100 EHT 350-4,5 SG CAST+STONE/25,4
Einsatz auf handgeführten Trennschleifern mit Elektro-, Verbrennungs- oder Hochfrequenzantrieb Schleifmittel: Korund/Siliziumkarbid AC Spezialwerkzeug der Härteklasse Q midur, das eine hohe Trennleistung und eine gute Standzeit für den Einsatz auf handgeführten Trennschleifern bietet (Scheiben mit 300–350 mm Durchmesser).
Trennsch. 100 Eht 350-4,5Ac24 Q Sg 25,4
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 350 mm |
|---|---|
| Stärke | 4,5 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
| Bohrungsdurchmesser | 25,4 mm |
| Max. Drehzahl | 100 m/s |
| Serie | performance line sg |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
211,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
251,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage