Referenzen
Pferd Tools:EH 230-2,9 SG CAST+INOX
Rubix:1284009
Hersteller:61324832
EAN:4007220522905


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Stärke | 2,9 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
Produktdetails : 61324832 TRENNSCHEIBE EH 230-2,9 SG CAST+INOX
SG CAST + INOX-Trennscheibe für die Bearbeitung von Edelstahlguss
SG CAST + INOX
Eigenschaften: Spezielles Korund (A), halbhart, mit Kunstharzbindung und Faserverstärkung für lange Lebensdauer, höhere seitliche Stabilität und sehr hohe Schnittleistung. Hergestellt ohne Zusatz von eisenhaltigen, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen. Standardbohrung 22,23 mm.
Trennsch. Eh 230-2,9 A24 Q Sg-Inox-Guß
Stärken
Hohe Trennleistung und sehr lange Lebensdauer. Hergestellt ohne Zusatz von Füllstoffen, die Eisen, Chlor oder Schwefel enthalten.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Stärke | 2,9 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 24 |
| Max. Drehzahl | 80 m/s |
| Serie | performance line sg |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
188,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
224,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage