Referenzen
Pferd Tools:100 EHT 350-4,5 SG STONE/22,23
Rubix:1284137
Hersteller:61629522
EAN:4007220540152




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 350 mm |
|---|---|
| Stärke | 4,5 mm |
| Schleifmaterial | siliziumkarbid |
Produktdetails : 61629522 TRENN 100 EHT 350-4,5 SG STONE/22,2
Für Handtrennschleifmaschinen mit Elektro-, Hochfrequenz- oder Benzinmotoren geeignet-Schleifmittel: Siliciumcarbid C-Hartes Spezialwerkzeug in Härte R (C) mit hoher Trennleistung und guter Standzeit für den Einsatz auf Handtrennschleifmaschinen (Scheiben-ø 300–350 mm).
Trennsch. 100 Eht 350-4,5 C24 R Sg 22,2
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 350 mm |
|---|---|
| Stärke | 4,5 mm |
| Schleifmaterial | siliziumkarbid |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Max. Drehzahl | 100 m/s |
| Serie | performance line sg |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
206,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
245,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage