61328722 TRENNSCHEIBE EHT 230-2,8 SGP STEELOX
Trennsch. EH / EHT SGP STEELOX
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:EHT 230-2,8 SGP STEELOX
Rubix:1284049
Hersteller:61328722
EAN:4007220282014





Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Stärke | 2,8 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
Produktdetails : 61328722 TRENNSCHEIBE EHT 230-2,8 SGP STEELOX
Ausführung X-SLIM® (0,8 mm) für schnellste, kühle und besonders dünne, gratarme Schnitte. Ergonomisch, komfortabel und mit höchster Sicherheit. Scheibenbreiten 1,9/1,6/1,0 mm für kühles, schnelles, komfortables und gratarmes Trennen mit höchster Standzeit Scheibenbreiten 2,3/2,2 mm für universelle Trennaufgaben bei höchster Standzeit Scheibenbreiten 2,8/2,5 mm für höchste Standzeit bei hoher Seitenstabilität Beste Trennergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern Scheibenbreite 1,0 mm ideal geeignet für Akku-Winkelschleifer Der Einsatz großer Spannflansche (SFS 76, Seite 48) erhöht die Seitenstabilität und gewährleistet eine präzise Scheibenführung, speziell bei dünnen Trennscheiben der geraden Ausführungen in ø 178 und 230 mm -Schleifmittel: Korund A Ohne Zugabe von eisen-, chlor- und schwefelhaltigen Füllstoffen gefertigt. -Hartes, extrem belastbares Hochleistungswerkzeug in Härte S (INOX) mit höchster Trennleistung und herausragender Standzeit.-PFERDVIDEO Weiterführende Informationen erhalten Sie hier oder unter www.pferd.com
Trennsch. Eht 230-2,8 A24 S Sgp-Inox
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Stärke | 2,8 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 24 |
| Max. Drehzahl | 79,48 m/s |
| Serie | sgp steelox |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
201,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
240,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage