61324802 TRENNSCHEIBE EH 230-3,2 SG CAST+ALU
Trennsch. Eh 230-3,2Ac24 Q Sg
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:EH 230-3,2 SG CAST+ALU
Rubix:1283976
Hersteller:61324802
EAN:4007220522929


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Stärke | 3,2 mm |
| Schleifmaterial | siliziumkarbid |
Produktdetails : 61324802 TRENNSCHEIBE EH 230-3,2 SG CAST+ALU
Trennsch. Eh 230-3,2Ac24 Q Sg
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Stärke | 3,2 mm |
| Schleifmaterial | siliziumkarbid |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 24 |
| Max. Drehzahl | 80 m/s |
| Serie | sg cast+alu (performance line sg) |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
171,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
204,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage