66323052 80 T 300-2,8 K SG CHOP STEELOX/25,4
Trenn. CHOPSAW SG CHOP STEELOX
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:80 T 300-2,8 K SG CHOP STEELOX/25,4
Rubix:1284511
Hersteller:66323052
EAN:4007220803219





Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Stärke | 2,8 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
Produktdetails : 66323052 80 T 300-2,8 K SG CHOP STEELOX/25,4
Hervorragende Trennergebnisse auf Antriebsmaschinen bis 3 KW Leistung -Schleifmittel: Korund A-Vorteile: Sehr hohe Standzeit Schnelles Trennen Weniger Seitenreibung Für anspruchsvolle Trennaufgaben -Sehr schnittiges Werkzeug in Härte K mit einem Mittengewebe. Für aggressives und gratarmes Trennen.-Universelles Trennverfahren für alle Stahl- und Gusssorten, Nichteisenmetalllegierungen, Sonderlegierungen wie Nickel und Titanbasislegierungen sowie Werkstoffe, die schwer beziehungsweise nicht säg- oder brennschneidbar sind;Aufgrund glatter Trennflächen und blanker Schnitte beim Kalttrennen keine Nachbearbeitungnotwendig;Kurze Trennzeiten unabhängig von der Werkstoffqualität;Wesentlich geringere Gratbildung beim Heißtrennen als beim Heißsägen;Niedrigerer Lärmpegel als beim Heißsägen. Beispiel: Heißtrennschleifen: 85 bis 95 dBA. Heißsägen: 105 bis 110 dBA;Gleichbleibende Schnittqualität über den Gesamtverbrauch der Trennscheibe aufgrund des fortlaufenden Selbstschärfeffektes der Trennschleifscheibe;Trennen von bereits abgekühlten Walz- oder Schmiedestücken in Heißtrennlinien möglich
Trenn. 80 T300-2,8 A36Ksg-Chop-Inox 25,4
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Stärke | 2,8 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
| Bohrungsdurchmesser | 25,4 mm |
| Körnung | 20 |
| Max. Drehzahl | 80 m/s |
| Serie | performance line sg |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
159,00 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
189,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage