Referenzen
Hammerbacher:9900016039
Rubix:1104302
EAN:4032062006825
Produktdetails : 3610003505 Trapeztisch Buche
Stahlrohrtrapeztisch • Tischplatte: melaminharzbeschichtete E1-Spanplatte Buche, 19 mm dick, mit 2 mm ABS-Kante, gerundet • Stahlrohrgestell: Rahmen verschweißt, 40 x 25 mm • Füße: 25 x 25 mm, schwarz pulverbeschichtet mit Höhenstellschraube Lieferung: Zerlegt, einfache Montage. Hinweis: Kombination von Quadrat-, Rechteck- und Trapeztischen möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3610003505 trapeztisch buche |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
205,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
244,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage