• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Industriemöbel
    5. Büroeinrichtung
    6. Tisch
    7. 3310001290 Schw. Tischw. mit 2 Ladeflächen RAL 7016 sw-500.504AG

    3310001290 Schw. Tischw. mit 2 Ladeflächen RAL 7016 sw-500.504AG

    Tisch Variofit

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Variofit:3310001290
    Rubix:2986333
    brand logo

    Produktdetails : 3310001290 Schw. Tischw. mit 2 Ladeflächen RAL 7016 sw-500.504AG


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    314,04 € exkl. MwSt.
    / Stück
    373,71 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    853931 Werkbank mit Rollen (Bxtxh) 1500X500X880 mm RAL5015 Mdf853929 Werkbank (Bxtxh) 1500X500X880 mm RAL5015 Mdf3610003030 Konferenztisch 220x103 cm Dekor Grau3610006480 Mehrzwecktisch 1200x800 swlichtgr 25mm3310001305 Schw. Tischw. mit 2 Ladeflächen RAL 7016 sw-600.510AG3610003310 Besuchertisch AhornChrom D 800mm3610000400 Schreibtisch Ahorn von 735 - 1190 mm3110032715 Tisch PAMPLONA Drahtgitter DB703 Eisenglimmer3610002400 Schreibtisch Ahorn 1200x800x680-760 mm O3610003050 Konferenztisch 220x103 cm Dekor Eiche3610005385 Bes.-Stuhl STYL m.Arml. chromanthrazit3110033645 SysTi Multi4easy B1685xT800xH720-1020mm TiPl MuPl manu. vst3610006325 MehrzwecktischRG 1200x800 Chrom/Ahorn3310001355 Schw. Tischw. mit 3 Ladeflächen RAL 7035 sw-500.650LG3310001380 Schw. Tischw. mit 3 Ladeflächen RAL 7016 sw-700.600AG
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap