22X40-POLYESTER/BRAUN Förderbandkeilriemen endlich gelocht Optibelt

optibelt OPTIMAT FK 22 x 40

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:O-FK 22X40 POLYESTER BROWN
Rubix:180984
Hersteller:1933086
EAN:4014486194388
22X40-POLYESTER/BRAUN Förderbandkeilriemen endlich gelocht Optibelt

Technische Zusammenfassung

Breite40 mm
Werkstoffpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X40-POLYESTER/BRAUN Förderbandkeilriemen endlich gelocht Optibelt


optibelt OPTIMAT-Keilriemen sind endlich und werden nach Festlegung der Riemenlänge durch einen flexiblen Verbinder endlos verbunden. optibelt OPTIMAT-Keilriemen sind für alle Achsabstände problemlos längenmäßig anpassbar. Die Riemen können in beliebigen Längen geliefert werden, ganz nach den Bedürfnissen des Antriebsfalles. Die Lagerhaltung ist denkbar einfach und wirtschaftlich. Mit optibelt OPTIMAT-Riemen müssen nicht verschiedene Riemenlängen für alle Einsatzmöglichkeiten am Lager gehalten werden. optibelt OPTIMAT-Keilriemen können vor Ort je nach Antrieb durch Kürzen auf die korrekte Länge gebracht werden. Endliche Keilriemen können auch bei festen Achsabständen eingesetzt werden. Bei Dehnung kann durch Kürzung des Riemens eine Ablängung in wenigen Minuten erfolgen. optibelt OPTIMAT-Riemen ermöglichen eine schnelle Installation, besonders bei umschlossenen Antrieben oder solchen mit eingeschränktem Zugang. Bei abnehmbaren Riemen muss der Antrieb nicht demontiert werden.
FOEDERBANDKEILRIEMEN ENDLICH GELOCHT OPTIBELT

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht740 g
Breite40 mm
Werkstoffpolyester
Farbebraun
Beschichtungpolyester (deckband)
Max. Einsatztemperatur100 °C
Stärke24 mm
Zolltarifcode40103900
11.010,00 exkl. MwSt.
/ 50 Meter
13.101,90 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage