TKLP M10 Trägerklammer

Trägerklammer TKLP

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:575477
Rubix:3833945
Hersteller:TKLP M10
EAN:4048962543605
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : TKLP M10 Trägerklammer


Trägerklammer TKLP zur Befestigung an Stahlträgern ohne Bohren und Schweißen
• einfache Befestigung an Stahlträgern ohne Bohren und Schweißen • nachträgliche Nachjustierung möglich Die Trägerklammer TKLP ermöglicht die einfache Befestigung von FUS Schienenprofilen und Stahlplatten an Stahlträgern ohne Bohren und Schweißen. So können Versorgungsleitungen schnell und einfach mit FUS Schienen direkt an der Stahlkonstruktion befestigt werden.

Stärken

• Befestigung an Stahlträgern ohne Bohren und Schweißen • schnelle Montage • einfache Nachjustierung

Anwendungen

• Montage von FUS Systemschienen oder Sattelflansche an Stahlträger ohne Bohren und Schweißen • passend für alle gängigen Stahlträger bis 25 mm Klemmstärke • zur Anwendung im trockenen Innenbereich

Technische Informationen


Attribute
Typtklp
Werkstoffstahl
232,63 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
276,83 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage