Referenzen
SMC:TPS1208Y-20
Rubix:2198216
Hersteller:TPS1208Y-20

Produktdetails : TPS1208Y-20 Schlauch, Polyethylen, Reinraum, gelb
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Farbe | gelb |
| Werkstoff | polyolefinharz |
| Rollenlänge | 20 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage